曜日別特売
CDBG1BN20-25-RN-A93S-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMC 33045915

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード33045915品番CDBG1BN20-25-RN-A93S-C
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)25クッション(N) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする