曜日別特売
SBI15SLL2K1+(761~819)N 【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC 33047332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI15SLL2K1+(761~819)N 【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC 33047332
SBI15SLL2K1+(761~819)N 【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC 33047332
SBI15SLL2K1+(761~819)N 【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBC 33047332

【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
レール長さLO(mm)761~819
レール幅W1(mm)15
ブロック幅W(mm)34
内容量1セット注文コード33047332品番SBI15SLL2K1+(761~819)N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.21
Mpo/0.29
Myo/0.29
寸法B(mm)26寸法D(Φmm)7.5寸法Dp(mm)5寸法E(mm)3寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)34寸法L1(mm)60.8寸法N1(mm)5.5寸法N2(mm)3.8寸法Q1(mm)M4×0.7寸法Q2(mm)Φ3.5寸法T(mm)10寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7.8ブロック幅W(mm)34寸法W2(mm)9.5寸法d(Φmm)4.5寸法h(mm)5.5レール幅W1(mm)15レール長さLO(mm)761~819レール高さH1(mm)13ブロック取付穴寸法M(mm)M4ブロック長さL(mm)79.4高さH(mm)28ブロック高さK(mm)25種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)(ブロック)0.31基本静定格荷重(kN)31.7基本動定格荷重(kN)17.1質量(kg/m)(レール)1.3ブロック数SLL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100ラジアルすきま(μm)-5~0シール抵抗値(N)2相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q9の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする