ボックスコンピュータ BX-U310 - ファンレス組み込み用PC / 超小型設計 / Atom x6413E

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個注文コード33048395品番BX-U310-J2735
販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

手のひらサイズの超小型PC
広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®;」
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献

仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)10.8~13.2DC保存温度(℃)-10~60メモリー8GBディスプレイ1x HDMI使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし設置方式DINレールマウント; ウォールマウントプロセッサー(CPU)Atom x6413Eワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB KeyRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)モデルAtom x6413E / 8GB LPDDR4 RAM / eMMC 64GB (TLC) / Win11 IoT Ent.2024 / 無線LANRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2×1000BASE-T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする