曜日別特売
SSR25XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051733

SSR25XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051733
SSR25XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051733
SSR25XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051733

LMブロック SSR○○XW形

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブロック幅W(mm)48
ブロック長さ(mm)83
内容量1個注文コード33051733品番SSR25XWUUブロックのみ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.258k、(2個密着):1.42k
MB(1個):0.158k、(2個密着):0.884k
MC(1個):0.33k
寸法B(mm)35寸法C(mm)35寸法D0(Φmm)3寸法E(mm)12寸法K(mm)26.2寸法L1(mm)59.8寸法N(mm)6寸法T(mm)8.4ブロック幅W(mm)48寸法e0(mm)6.8寸法f0(mm)3.3寸法l(mm)9ブロック高さ(mm)26.2ブロック長さ(mm)83ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き適合SSR25XW形レール種別SSR-XW形材質スチール質量(kg)0.4種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)36.4基本動定格荷重(kN)31.5グリースニップルB-M6Fブロック取付穴寸法(mm)M6×9
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33051733SSR25XWUUブロックのみ55677948SSR25XW1UU(GK)BLOCKSSR25XWUUブロックのみ LMガイド用ブロック THK 55677948LMガイド用ブロックTHK1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051697
2016-02-08
用途: 測定器の部品

測定器のガイド部品に使われていて、リニアの部分にボールがあり、複数のボールが、樹脂で繋がっているのですが、樹脂が、腐ってきて、ガイドレールとボールの間に挟まって、動きが悪くなります。何年も経つと、劣化してくるのは、しょうがないとは思いますが、今回の購入部品の樹脂が改良されていてると良いのですが、じっくり観察しようと思います。
納期の方で、早急に発送頂き、すごく助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする