SF-30A 平型ヒューズ ミニ モノタロウ 33052065

SF-30A 平型ヒューズ ミニ モノタロウ 33052065
SF-30A 平型ヒューズ ミニ モノタロウ 33052065
SF-30A 平型ヒューズ ミニ モノタロウ 33052065
モノタロウ

平型ヒューズ ミニ

(350件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電流(A)30
色緑
内容量1パック(5個)注文コード33052065品番SF-30A
販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。

用途
ヒューズの交換に
電流(A)
30
色
緑
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
販売区分
業務用
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ヒューズのアンペア数に合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:350 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-08
用途: ジムニーjb23ヒューズ全交換
白山ジュエリーサービス 様(卸売・小売業)

17年落ち13万KMです ヒューズが切れたわけではないのですが全交換しました、以前付いてたのは外してみると全てに焦げた跡みたいなのがありましたので替えたら満足感があります、値段が安いので不安でしたが変えた直後はトルクが増したような感じがしました(直ぐ普通になります)交換後数カ月たちますが何の不具合もありません、十分な性能で安価なもので決定版です

1人が参考にしています
対象商品 : 10442896
2026-06-26
用途: バイクの部品交換
製造業

同社製の平型ヒューズホルダーミニと同時交換しました 他のレビューでも書かれてる通りに取り付けは固かったです 端子が曲がるほどの力が必要でした 交換しての問題はありません スペアに備えられるほどの量なのはよいと思います

対象商品 : 10442896
2026-02-18
用途: 交換した事がない為23万キロリフレッシュ交換

ホンダライフ ハンドル下ヒューズ及びエンジンルーム内フューズボックス平型ミニヒューズ全て交換
多少なり共アクセルのレスポンスが良くなりました。
モノタロウ特価で千円で交換できました。
ヒューズアンペア表記凸形状です。見やすいようペイントマーカーも同時購入しました。
今のところ問題無しです。

対象商品 : 10442896
2026-10-28
用途: バイク修理

安くて品質がよい。全く問題なく使用できていて満足です。

対象商品 : 10442896
2026-06-09
用途: 交換
その他業種

気になってヒュウズ全交換に購入
調子が良くなったような

対象商品 : 10442905
2025-11-13
用途: トラックのヒューズとして。
運輸・通信業

耐久性良く、扱いやすいです。
価格も抑えられていて助かります。

対象商品 : 33052056
2025-12-05
用途: 点検整備
建設業・工事業

コスパがよく、小分けになっており重宝しております。

対象商品 : 10442896
2025-08-14
用途: バイクの修理
運輸・通信業

久々にバイクのヒューズが切れたので交換しました。
以外と少数入りのパック商品がありませんでしたので、
5個入りPで助かりました。
しかも安い。
ヒューズなんて20個も30個も要りませんからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品の底面にアンペア数の刻印がございます。
1人が参考にしています
2021-05-04
質問:
用途について教えて下さい。
回答:
こちらの商品は自動車用となります。用途以外では使用しないでください。
1人が参考にしています
2021-05-04

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする