曜日別特売
IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083

IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083
IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083
IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083
IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083
IW-132 ステンレス線 WAKI(和気産業) 33052083

ステンレス線

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.9~2.0
長さ(m)10
内容量1巻注文コード33052083品番IW-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。

用途
雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
長さ(m)10線径(Φmm)1.9~2.0材質SUS304使用荷重(kg)30安全荷重(kg)30破断荷重(kg)157番手#14
注意
※安全荷重は静止荷重での測定です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 門扉のセキュリティ強化
大学受験DEN教育・研究機関

近所でも強盗事件が起きる時代にあわせて、門扉を安価に目立たぬ形でセキュリティ強化するために使用。細く加工しやすいので効果ある工夫がしやすい。

2026-01-07
用途: 工作用に
教育・研究機関

色々な工作用に、太さの異なるステンレス線を購入しております。

2025-07-07
用途: 耐水性期待

風雨にさらされる場所、もしくは水中での使用でステンレス製の針金を探していました。0.3の頼りない細さでは無く、0.9程ゴツくなく、取り回しやすいです。園芸でよく使うビニールのついたネジネジより長持ちしてくれるよう期待しています。

2024-12-12
用途: 配線支持用
教育・研究機関

線径と長さ,価格を比較してこの品を選びました.機能として,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 09242721
2023-05-15
用途: 番線として使用
有限会社 柴藤自動車

ステンレスという事で腐食の心配が無く、使い勝手も硬すぎず良かったです。

対象商品 : 09242746
2023-01-15
用途: 風呂の排水溝の隙間掃除に使う
建設業・工事業

風呂の排水溝が構造上1cmの隙間があり、よく髪の毛などで詰まるのでそれを引っ掛けて掃除する為に購入しましたが凄く使いやすくて良いです。

対象商品 : 09242712
2023-01-01
用途: 後付けのドアロックへ。

後付けのドアロック(ワイヤータイプ)の取り付けに使いました。ステンレスですので、水分にも強いのでは?と思います。

対象商品 : 09242746
2022-08-24
用途: オートバイのワイヤーロックに

太からず細からず非常に使いやすいです ツイスターの使用具合もバッチリです 色々な場所にも使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする