曜日別特売
KZWR-05100 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 33055149

 

KZWR-05100 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 33055149
KZWR-05100 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 33055149
KZWR-05100 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 33055149
KZWR-05100 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 33055149

黒染めワイヤロープ 5mmX100m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード33055149品番KZWR-05100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(kg)8.75長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする