曜日別特売
CDBG1DA80-125-RN-B54L CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80) SMC 33056686

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類B54クッション(A) エアクッション注文コード33056686品番CDBG1DA80-125-RN-B54L
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)125クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする