曜日別特売
CDBG1DA80-200-HL-K59W CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80) SMC 33056826

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類K59Wクッション(A) エアクッション注文コード33056826品番CDBG1DA80-200-HL-K59W
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類K59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする