曜日別特売
CDBG1FA20-100-HN-C73CL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA20) SMC 33058996

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類C73C注文コード33058996品番CDBG1FA20-100-HN-C73CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,880
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする