曜日別特売
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165

 

H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165
H-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165

イレクター Φ28パイプ

(72件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)450
ブラック
内容量1セット(5本)注文コード33063165品番H-450 S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,385
販売価格(税別)
1,259

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)28全長(mm)450ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)235内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: シーズンオフに、グリーンカーテンのフレーム拡張・補強・メンテ
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

商品は、安定した品質で、たくさん売れているようです。在庫も潤沢のようです。いつも注文翌日着で助かってます。ブラックは、「黒子」のように、目立たなくていいです。グリーンが主役なので。

2025-10-11
用途: 屋上にフジ棚設置
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

スタンダードなイレクターパイプです。誠実で、しっかりとした商品です。3mはこれで15本買いました。4mは、取り扱いが大変そうですが、買ってみたいと思います。
注文翌日着でした。長尺物なので、助かります。DIYなので、少しずつ、複数回の注文になりますが、可能なので助かります。
運送業者は、堅実な感じで、信頼できそうです。梱包は簡単ですが、丁寧な配送なのか、問題ありません。

2025-10-22
用途: 庭の物置制作
その他業種

庭に置く簡易物置台を制作のために使用そました。
色が緑色なので、ガーデン等になじみます。

2025-10-09
用途: 屋上にフジ棚設置
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

イレクターパイプの長いヤツです。早く着きました。長尺物を届けてくれるのは、助かります。

対象商品 : 22457024
2025-07-24
用途: 夏だけの車の日除け
サービス業

簡単に丈夫に作れて 夏が終れば簡単に撤去できそうです

対象商品 : 66015977
2025-07-01
用途: 風除のため
製造業

強度が有り耐腐食性で軽い。商品自体のシナリが無く大変満足しています。

対象商品 : 22457094
2025-06-14
用途: ガレージ
製造業

コンパクトで強度があり、錆びに強くアフターパーツも多数あり大変満足しています!

2025-04-28
用途: 庭のフェンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは、長尺のパイプを取り扱っていないため通販で購入できたのは助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする