CDBG1FA80-25-HL-K59 CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80) SMC 33065122

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA80)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類K59注文コード33065122品番CDBG1FA80-25-HL-K59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,570
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)25クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類K59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする