CDBG1FN40-200-HN-M9NWL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40) SMC 33068665

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9NW注文コード33068665品番CDBG1FN40-200-HN-M9NWL-C
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする