曜日別特売
CDBG1FN50-300-HL-M9BMS-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50) SMC 33069566

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9B注文コード33069566品番CDBG1FN50-300-HL-M9BMS-C
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする