曜日別特売
CDBG1GA100-150-RL-K59Z CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100) SMC 33071456

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類K59注文コード33071456品番CDBG1GA100-150-RL-K59Z
参考基準価格(税別)¥56,540販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類K59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする