曜日別特売
CDBG1GA50-250-RL-M9BL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA50) SMC 33072253

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9B注文コード33072253品番CDBG1GA50-250-RL-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする