曜日別特売
CDBG1GN80-400-RN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GN80) SMC 33073705

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GN80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ロックの位置
(R) ロッド側
注文コード
33073705
品番
CDBG1GN80-400-RN
参考基準価格(税別)¥40,670販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする