CDBG1LN25-400J-RN-M9BWL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LN25) SMC 33077668

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LN25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9BW注文コード33077668品番CDBG1LN25-400J-RN-M9BWL-C
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする