CDBG1TA40-200-RN-M9BW-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA40) SMC 33080617

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW注文コード33080617品番CDBG1TA40-200-RN-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする