曜日別特売
TY-61Y3L ENベスト(高視認性安全服) つくし工房 33081153

ENベスト(高視認性安全服)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
着丈(cm)80
内容量1着注文コード33081153品番TY-61Y3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

あらゆる状況で明視されることを意図した安全服。

種類ベスト型サイズ3L胸囲(cm)140着丈(cm)80色(本体)蛍光イエロー高視認性安全服規格クラス2材質(本体)ポリエステル、(反射材)高輝度ガラスビーズ
注意
※サイズは目安としての適合サイズですので、体型によって異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする