つくし工房
ENベスト(高視認性安全服)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
3L
着丈(cm)
62
62
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33081169
品番
TY-61JL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
あらゆる状況で明視されることを意図した安全服。
種類
ベスト型
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
62
色(本体)
蛍光オレンジ
高視認性安全服規格
クラス1
材質
(本体)ポリエステル、(反射材)高輝度ガラスビーズ
注意
※サイズは目安としての適合サイズですので、体型によって異なる場合がございます。