つくし工房
ENベスト(高視認性安全服)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
3L
着丈(cm)
64
62
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33081178
品番
TY-61JLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
あらゆる状況で明視されることを意図した安全服。
種類
ベスト型
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
64
色(本体)
蛍光オレンジ
高視認性安全服規格
クラス2
材質
(本体)ポリエステル、(反射材)高輝度ガラスビーズ
注意
※サイズは目安としての適合サイズですので、体型によって異なる場合がございます。