CDBG1TN25-100-RL-M9BL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25) SMC 33081222

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9Bクッション(N) ラバークッション注文コード33081222品番CDBG1TN25-100-RL-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする