曜日別特売
TP-210Y アンチスキッドテープ つくし工房 33081266

アンチスキッドテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード33081266品番TP-210Y
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

すべり止め効果のあるテープです。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1基材アルミ砥粒ウレタン(鉱物性粒子付)使用場所屋外用主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする