つくし工房
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
テープ幅(mm)
50
30
50
色
オレンジ
オレンジ
グリーン
レモンイエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33081503
品番
TP-81J
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
塩化ビニール
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用