曜日別特売
TP-110Y 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房 33081589

 

TP-110Y 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房 33081589
TP-110Y 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房 33081589

布ラインテープ (屋内床貼付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード33081589品番TP-110Y
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25基材布製使用場所屋内主な用途表示・安全用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33081589
2025-09-23
用途: 工場内の床面へ

工場内で台車などの場所を明確にするために使用。見た目はラインテープですが、やはりキャスターで擦れると布地が破れてしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする