曜日別特売
5151 安全ネット つくし工房 33082027

安全ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(m)5×10
内容量1枚注文コード33082027品番5151
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ホワイト材質ポリエステル質量(kg)7.2線径(Φmm)3.2寸法(m)5×10網目菱目目合い(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする