※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33085353
品番
P-7003Z-90
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
65以下
仕様
制限角度90°
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ
なし
注意
※アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
※「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
※段付アームは使用出来ません。
※ディレードアクション機能付には出来ません。