グリーンクロス
カチット箒キャッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1台
注文コード
33088223
品番
6300000654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄をキャッチ部に押し込んで使います。
ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。
チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
材質
本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:シリコンゴム+PP製
寸法(mm)
510×100×80
質量(g)
350
取付け方法
壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
アズワン品番
64-6575-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった