曜日別特売
CDBJ2L16-125-HN-M9B CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16) SMC 33091266

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9B注文コード33091266品番CDBJ2L16-125-HN-M9B
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする