曜日別特売
CDBJ2L16-45-RN-C73C CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16) SMC 33091327

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45オートスイッチ種類C73C注文コード33091327品番CDBJ2L16-45-RN-C73C
参考基準価格(税別)¥14,120販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)45リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする