曜日別特売
280-07812000 紙自着テープ 15mm幅 小林 33093315

 

280-07812000 紙自着テープ 15mm幅 小林 33093315
280-07812000 紙自着テープ 15mm幅 小林 33093315
280-07812000 紙自着テープ 15mm幅 小林 33093315
280-07812000 紙自着テープ 15mm幅 小林 33093315

紙自着テープ 15mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード33093315品番280-07812000
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20幅(mm)15長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする