セーフラン安全用品
警告表示ラベル(大) 注意
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
文字内容
注意、回転部,手や物を絶対に近づけるな
注意、回転部,手や物を絶対に近づけるな
注意、回転部,手や物を絶対に近づけるな
注意、感電注意,感電の恐れあり絶対に触るな
注意、高温部,火傷の恐れあり絶対に触るな
注意、巻き込まれ注意
注意、挟まれ注意
注意、有毒ガスあり,保護具を着用すること
注意、必ずアース線を接地すること
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33102844
品番
J2157
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル
ステッカータイプで貼り付け簡単。
耐久温度-40℃~149℃。
様々なバリエーションがあります。
2サイズあります。
用途
危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
文字内容
注意、回転部,手や物を絶対に近づけるな
材質
基材:PET、表面:PETラミネート
タイプ
ステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)
50×100
アズワン品番
64-8931-47