寺岡製作所
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
テープ幅(mm)
20
5
25
50
10
15
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
33102966
品番
No.635F1 #25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途
熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。
基材
ポリエチレンナフタレートフィルム
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.055
特性
耐熱性、絶縁性、難燃性
主な用途
電気絶縁用
伸び(%)
50
引張強度(N/25mm)
152
粘着力(N/25mm)
10.30(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
6.4