曜日別特売
MC-CA100 ケーブルカッター 未来工業 33105434

 

MC-CA100 ケーブルカッター 未来工業 33105434
MC-CA100 ケーブルカッター 未来工業 33105434
MC-CA100 ケーブルカッター 未来工業 33105434

ケーブルカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33105434品番MC-CA100
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。
軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。
コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。

用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
注意
※100V工具、振動ドリルには使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33105434
2021-09-24
用途: 電線ケーブルを切断作業
有限会社信成開発

電線ケーブルを切断中(約30分ぐらい使用)にケーブルが切れなくなったために、刃の付近を点検したところ、取り付けネジが折れていて刃がねじ曲がっていた。この製品を購入して初めて使用して直ぐに、壊れてしまった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする