曜日別特売
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405

B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405
B-713 ツールバッグ ホーザン 33106405

ツールバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33106405品番B-713
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

工具の持ち運びに便利なショルダーベルト付2WAY仕様のツールバッグ使用頻度の高い工具を持ち運ぶのに便利な大きさ。ショルダーベルトとハンドルの2WAY仕様のボストンタイプ。ショルダーベルト付

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×130×195ブラック付属品ショルダーベルト質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステル容量(L)5外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33106405
2026-01-28
用途: 普段使いに
その他業種

とてもコンパクトで使いやすいです! 一つだけ問題があるとしたら、チャックがもう少し閉めやすいやつにしてくれると次新しいの出た時に買いたいと思います! チャックはそのままで引っ張るだけで閉めれるようにしてくれると嬉しいです。

対象商品 : 33106405
2023-01-10
用途: ツールバック使用ではなく普段使いです。
その他業種

丈夫な素材で、身の回り品が(財布、携帯等)容易に収納出来るバックですね。ジッパーがシルバーでおしゃれなデザインにも見えます。既製品のバックにない味わいでとても気に入ってます。本来の使い方では無いので申し訳ありませんがなかなか良い商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする