水本機械製作所
SUS316 スナップフックB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
53
53
61
80
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110718
品番
A-2701
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製のスナップフックです
用途
ジョイント金具として
質量(g)
17
寸法L(mm)
53
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
8
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応