SUS316 スナップフックB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)61
内容量1個注文コード33110727品番A-2632
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製のスナップフックです

用途
ジョイント金具として
質量(g)28寸法L(mm)61寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする