水本機械製作所
SUS316 スナップフックB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
53
61
80
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110736
品番
A-2648
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製のスナップフックです
用途
ジョイント金具として
質量(g)
66
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
12
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応