曜日別特売

シートフックL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード33110919品番A-2688
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

質量(g)32寸法L(mm)50寸法H(mm)35寸法d(mm)4寸法B(mm)15材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法T(mm)3寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする