CKD
モジュラー残圧排出弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33121776
品番
V1000-8-W
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
1/4(IN-OUT)
1/8(EXH)
有効断面積(mm
2
)
18(IN・OUT)
5(OUT・EXH)
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.168
角度(°)
90(操作レバー切換)
流体温度(℃)
5~60
CADデータダウンロード