FEDERAL
シリンダー南京錠 カラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
51.1
51.1
96.8
クリアランス(mm)
14×10
14×10
19×16
色
グリーン
ブラック
ブルー
レッド
イエロー
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123056
品番
F20E-GN-P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
材質(ツル)
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
材質
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
51.1
幅W×厚さ×高さH(mm)
24×14.7×24
クリアランス(mm)
14×10
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
3.7
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%