FEDERAL
シリンダー南京錠 カラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
96.8
51.1
96.8
クリアランス(mm)
19×16
14×10
19×16
色
レッド
ブラック
ブルー
レッド
イエロー
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123083
品番
F30E-R-P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
材質(ツル)
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
材質
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
96.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
32.5×15.7×28
クリアランス(mm)
19×16
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
5
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%