曜日別特売
RL46W-Y-P ダイヤル錠(屋外用) FEDERAL 33123573

RL46W-Y-P ダイヤル錠(屋外用) FEDERAL 33123573
RL46W-Y-P ダイヤル錠(屋外用) FEDERAL 33123573
RL46W-Y-P ダイヤル錠(屋外用) FEDERAL 33123573
RL46W-Y-P ダイヤル錠(屋外用) FEDERAL 33123573

ダイヤル錠(屋外用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33123573品番RL46W-Y-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,370

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。

材質(本体)黄銅材質(ツル)イエロー質量(g)252桁数ダイアル4桁幅W×厚さ×高さH(mm)51×34×40クリアランス(mm)20×21ツル径(Φmm)10
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする