コスモステクノ
水性単結晶ジェルダイヤモンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒径(μm)
3
30
15
9
6
3
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
33124314
品番
PRM3#4000S4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途
金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材
金型・金属・セラミックなど
メッシュ
#4000
仕上
鏡面仕上げ
液性
水性
粒径(μm)
3
注意
※消費期限一年