コスモステクノ
水性単結晶ジェルダイヤモンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
粒径(μm)
9
30
15
9
6
3
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
33124332
品番
PRM9#1200S4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途
金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材
金型・金属・セラミックなど
メッシュ
#1200
仕上
中間仕上げ
液性
水性
粒径(μm)
9
注意
※消費期限一年