TKG-K2 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業 33127525

洗濯機給水ホース(口金付)

(6件のレビュー)
長さ(m)2.0
ホース長さ(m)2
内容量1個注文コード33127525品番TKG-K2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様

用途全自動洗濯機用長さ(m)2.0材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分ホース長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33127516
2023-04-03
用途: 洗濯機のホース交換
建設業・工事業

事務所の外に置いてある洗濯機のホースが大寒波で壊れたので購入しました。
とても取り付けやすくてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33127543
2023-06-03
用途: 洗濯機の給水ホースとして
株式会社武蔵の杜カントリークラブサービス業

価格も手頃で使い勝手もよく、配送も迅速で満足しています。

対象商品 : 33127543
2020-06-12
用途: 自宅用で購入
北郷珈琲館飲食業

社外品ですので型番をよ~く確かめて注文してください。ホースなど接続面もしっかり感があり満足してます。取り付けは新品ですので固くゆっくり差し込むのがコツです。

対象商品 : 33127543
2014-09-05
用途: 既設の洗濯機給水ホースと交換

洗濯機の添付ホースが短くて設置場所に不便していましたが、1,5mの給水ホースを見つけてすぐ購入しました。
価格は安いのか高いのかはわかりませんが、大変便利に使用しています。

対象商品 : 33127507
2014-05-22
用途: 職場の洗濯機給水用

漏水していた古い物と交換、全く問題なし。直ぐ届いたので非常に助かりました。

対象商品 : 33127507
2014-07-17
用途: 会社で使用している洗濯機のホースが壊れたので修理した

安いですが、問題なく使用できました。
ネットで他の販売店より若干値段が高かったのと、出荷が予定より遅れたのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする