AR-05 アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ) 33130431

アルミラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33130431品番AR-05
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

座標番号を黒色で本体に印刷しています。
すべり止めゴム付きです。
-80℃での保存が可能です。

アズワン品番2-4479-01仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製寸法(mm)67×197×24穴径(Φmm)7.8収納本数(本)48本適合チューブ0.5mLチュ-ブ×48本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする