曜日別特売
SFS460B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 33135823

SFS460B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 33135823
SFS460B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 33135823
SFS460B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 33135823

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ460角
開口寸法(mm)床:460×460
ブロンズ
内容量1セット注文コード33135823品番SFS460B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!

用途室内用サイズ460角開口寸法(mm)床:460×460材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製セット内容外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本 、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット寸法(mm)蓋床材:436×436ブロンズアズワン品番64-5243-05収納容量(L)40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×268
注意
※蓋床材は付属しておりません。
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。

商品説明動画

床下収納庫_紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする