JGWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136205

JGWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136205
JGWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136205
JGWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア) 33136205

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(100枚)
直径(Φmm)13
内容量1ケース(100枚)注文コード33136205品番JGWP01300
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mLTGK品番719-41-90-02白色直径(Φmm)13タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地アズワン品番2-3051-01穴径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする